ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 K24 235 E RL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270819818
Sähkönumero
5810546
Toimittajan tuotenumero
NAL-H 24-6 K24 235 E RL
Tukkuerä
1
NAL-H 24-6 K24 235 E RL on NAL/F-tuoteperheeseen kuuluva kuormaerotin, joka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin. Laite toimii 24 kV:n jännitteellä ja kestää 630 A:n virran. Kuormaerotin on varustettu K24-mekanismilla, joka takaa luotettavan ja tehokkaan kytkennän. Laitteen vaiheväli on 235 mm, kyseessä on vasemmanpuoleinen versio, mikä mahdollistaa asennuksen erityisesti vasenkätisiin kojeistoihin tai tiloihin, joissa asennussuunnalla on merkitystä. Lisäksi kuormaerottimessa on maadoituskytkin, joka on asennettu oikealle puolelle.


