Etusivu

ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 K24 235 R

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 K24 235 R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5908270819795

Sähkönumero

5810543

Toimittajan tuotenumero

NAL-H 24-6 K24 235 R

Tukkuerä

1

NAL-H 24-6 K24 235 R on NAL/F-tuoteperheeseen kuuluva kuormaerotin, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin ja haastaviin käyttöolosuhteisiin. Laite toimii 24 kV:n jännitteellä ja kestää 630 A:n virran. Kuormaerotin on varustettu K24-mekanismilla, joka takaa luotettavan ja tehokkaan kytkennän. Laitteen vaiheväli on 235 mm, ja kyseessä on oikeanpuoleinen versio, mikä mahdollistaa asennuksen erityisesti oikeakätisiin kojeistoihin tai tiloihin, joissa asennussuunnalla on merkitystä.