ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 K24 275 E RL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270819856
Sähkönumero
5811280
Toimittajan tuotenumero
1YMX003325M5310
Tukkuerä
1
NAL-H 24-6 K24 275 E RL (IEC)
NAL-H 24-6 K24 275 E RL on luotettava ja kestävä kuormanerotin, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu maadoituskytkimellä
NAL-H 24-6 K24 275 E RL on luotettava ja kestävä kuormanerotin, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu maadoituskytkimellä
- Nimellisjännite: 24 kV
- Nimellisvirta: 630 A
- Mekanismi: K
- Vaiheväli: 275
- Käyttöpuoli: RL, vasemmanpuoleinen käyttömekanismi ja mekaaninen lukitus oikealla puolella
- Käyttölämpötila: -40...+55°C
- Mekaaninen kesto: 1000 C/O


