ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 K24 275 R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270819832
Sähkönumero
5811275
Toimittajan tuotenumero
1YMX003325M5100
Tukkuerä
1
NAL-H 24-6 K24 275 R (IEC)
NAL-H 24-6 K24 275 R on luotettava ja kestävä kuormanerotin, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin.
NAL-H 24-6 K24 275 R on luotettava ja kestävä kuormanerotin, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin.
- Nimellisjännite: 24 kV
- Nimellisvirta: 630 A
- Mekanismi: K
- Vaiheväli: 275
- Käyttöpuoli: R, oikeanpuoleinen versio
- Käyttölämpötila: -40...+55°C
- Mekaaninen kesto: 1000 C/O


