ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF 12-6 A 210 L 442LS

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF 12-6 A 210 L 442LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5908270816305

Sähkönumero

5811277

Toimittajan tuotenumero

1YMX001122M3204

Tukkuerä

1

NALF 12-6 A 210 L 442LS (IEC)

NALF 12-6 A 210 L 442LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla.
  • Nimellisjännite: 12 kV
  • Nimellisvirta: 600 A
  • Mekanismi: A
  • Vaiheväli: 210
  • Käyttöpuoli: Käyttöpuoli: L, vasemmanpuoleinen versio
  • Käyttölämpötila: -40...+55°C
  • Mekaaninen kesto: 1000 C/O
  • Sulakepohja asennettu alemmalle puolelle