ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF 36-6 A 360 R 537LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270817814
Sähkönumero
5811278
Toimittajan tuotenumero
1YMX001428M6105
Tukkuerä
1
NALF 36-6 A 360 R 537LS (IEC)
NALF 36-6 A 360 R 537LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla.
NALF 36-6 A 360 R 537LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla.
- Nimellisjännite: 36 kV
- Nimellisvirta: 630 A
- Mekanismi: A
- Vaiheväli: 360
- Käyttöpuoli: Käyttöpuoli: R, oikeanpuoleinen versio
- Käyttölämpötila: -40...+55°C
- Mekaaninen kesto: 1000 C/O
- Sulakepohja asennettu alemmalle puolelle


