ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 12-4 A 150 L 292LS

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 12-4 A 150 L 292LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5813008

Toimittajan tuotenumero

1YMX004112M1202

Tukkuerä

1

NALF-H 12-4 A 150 L 292LS (IEC)

NALF-H 12-4 A 150 L 292LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla.
  • Nimellisjännite: 12 kV
  • Nimellisvirta: 400 A
  • Mekanismi: A
  • Vaiheväli: 150
  • Käyttöpuoli: Käyttöpuoli: L, vasemmanpuoleinen versio
  • Käyttölämpötila: -40...+55°C
  • Mekaaninen kesto: 1000 C/O
  • Sulakepohja asennettu alemmalle puolelle