ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-4 A24 235 EFRL 442LS

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-4 A24 235 EFRL 442LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5810549

Toimittajan tuotenumero

NALF-H 24-4 A24 235 EF RL 442LS

Tukkuerä

1

NALF-H 24-4 A24 235 EF RL 442LS (IEC)

NALF-H 24-4 A24 235 EF RL 442LS on NAL/F-tuoteperheeseen kuuluva kytkinvaroke, joka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin. Laite toimii 24 kV:n jännitteellä ja kestää 400 A:n virran. Kytkinvaroke on varustettu A24-mekanismilla, joka takaa luotettavan ja tehokkaan kytkennän. Laitteen vaiheväli on 235mm, kyseessä on vasemmanpuoleinen versio, mikä mahdollistaa asennuksen erityisesti vasenkätisiin kojeistoihin tai tiloihin, joissa asennussuunnalla on merkitystä. Lisäksi kytkinvarokkeessa on maadoituskytkin, joka on asennettu vasemmalle puolelle sulakepohjaan, sekä 442mm pitkä sulakepohja ja Lower Side-kytkentäkonfiguraatio.