ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-4 A24 235 R 442LS

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-4 A24 235 R 442LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5810547

Toimittajan tuotenumero

NALF-H 24-4 A24 235 R 442LS

Tukkuerä

1

NALF-H 24-4 A24 235 R 442LS (IEC)

NALF-H 24-4 A24 235 R 442LS on NAL/F-tuoteperheeseen kuuluva kytkinvaroke, joka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin. Laite toimii 24 kV:n jännitteellä ja kestää 400 A:n virran. Kytkinvaroke on varustettu A24-mekanismilla, joka takaa luotettavan ja tehokkaan kytkennän. Laitteen vaiheväli on 235mm, kyseessä on oikeanpuoleinen versio, mikä mahdollistaa asennuksen erityisesti oikeankätisiin kojeistoihin tai tiloihin, joissa asennussuunnalla on merkitystä. Lisäksi kytkinvarokkeessa on 442mm pitkä sulakepohja ja Lower Side-kytkentäkonfiguraatio.