ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-6 A24 235 L 442LS

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-6 A24 235 L 442LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5908270820494

Sähkönumero

5811267

Toimittajan tuotenumero

1YMX004326M4204

Tukkuerä

1

NALF-H 24-6 A24 235 L 442LS (IEC)

NALF-H 24-6 A24 235 L 442LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla.
  • Nimellisjännite: 24 kV
  • Nimellisvirta: 630 A
  • Mekanismi: A
  • Vaiheväli: 235
  • Käyttöpuoli: L, vasemmanpuoleinen versio
  • Käyttölämpötila: -40...+55°C
  • Mekaaninen kesto: 1000 C/O
  • Sulakepohja asennettu alemmalle puolelle