ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-6 A24 275 EF RL 442

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270820623
Sähkönumero
5811292
Toimittajan tuotenumero
1YMX004326M5334
Tukkuerä
1
NALF-H 24-6 A24 275 EF RL 442LS (IEC)
NALF-H 24-6 A24 275 EF RL 442LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla ja maadoituskytkimellä. Maadoitus kytkin on asennettu sulakepohjaan.
NALF-H 24-6 A24 275 EF RL 442LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla ja maadoituskytkimellä. Maadoitus kytkin on asennettu sulakepohjaan.
- Nimellisjännite: 24 kV
- Nimellisvirta: 630 A
- Mekanismi: A
- Vaiheväli: 275
- Käyttöpuoli: Käyttöpuoli: RL, vasemmanpuoleinen käyttömekanismi ja mekaaninen lukitus oikealla puolella
- Käyttölämpötila: -40...+55°C
- Mekaaninen kesto: 1000 C/O
- Sulakepohja asennettu alemmalle puolelle


