ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NALF-H 24-6 A24 275 R 442LS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270820579
Sähkönumero
5811281
Toimittajan tuotenumero
1YMX004326M5104
Tukkuerä
1
NALF-H 24-6 A24 275 R 442LS (IEC)
NALF-H 24-6 A24 275 R 442LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla.
NALF-H 24-6 A24 275 R 442LS on luotettava ja kestävä kytkinvaroke, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli on varustettu sulakepohjalla.
- Nimellisjännite: 24 kV
- Nimellisvirta: 630 A
- Mekanismi: A
- Vaiheväli: 275
- Käyttöpuoli: Käyttöpuoli: R, oikeanpuoleinen versio
- Käyttölämpötila: -40...+55°C
- Mekaaninen kesto: 1000 C/O
- Sulakepohja asennettu alemmalle puolelle


