ABB EROTTIMET - Jännitemuuntaja - TJC 4 10000/v3/100/v3/100/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6719405
Toimittajan tuotenumero
TJC 4 10000/v3/100/v3/100/3
Tukkuerä
1
TJC 4 10000/√3/100/√3/100/3
TJC 4 10000/√3/100/√3/100/3 on sisäkäyttöön tarkoitettu yksinapainen jännitemuuntaja, jonka ensiöjännite on 10000 V ja toisiojännite √3/100 V. Se soveltuu kolmivaiheisiin 10 kV järjestelmiin, ja siinä on kaksi toisiokäämiä. 0,2 tarkkuusluokkalla mittauskäyttöön ja 3P tarkkuusluokalla suojauskäyttöön. Epoksivalettu rakenne ja testattu yksikkö takaa kestävyyden vaativissa sisätilaympäristöissä. Mallissa ei ole sulakepidikettä eikä sulaketta.
TJC 4 10000/√3/100/√3/100/3 on sisäkäyttöön tarkoitettu yksinapainen jännitemuuntaja, jonka ensiöjännite on 10000 V ja toisiojännite √3/100 V. Se soveltuu kolmivaiheisiin 10 kV järjestelmiin, ja siinä on kaksi toisiokäämiä. 0,2 tarkkuusluokkalla mittauskäyttöön ja 3P tarkkuusluokalla suojauskäyttöön. Epoksivalettu rakenne ja testattu yksikkö takaa kestävyyden vaativissa sisätilaympäristöissä. Mallissa ei ole sulakepidikettä eikä sulaketta.


