ABB EROTTIMET - Tukieristin - NTWD1A1 1 kV/50 mm/M8/M8

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Tukieristin - NTWD1A1 1 kV/50 mm/M8/M8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Pultin koko (M) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058105321

Sähkönumero

5810532

Toimittajan tuotenumero

NTWD1A1

Tukkuerä

1

Pituus:

50 mm

Pultin koko (M):

8

Tukieristin ulos asennn. 1 kV/50 mm/M8/M8

NTWD1A1 on ulos asennettava tukieristin, jonka nimellisjännite on 1kV. Eristimen korkeus on 50mm ja molemmissa päissä on M8-kierteet.