ABB EROTTIMET - Tunnistin - KECA 80 C85, 2,2m, 0,2S-A2/5P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706608
Toimittajan tuotenumero
1VL5400056V1301
Tukkuerä
1
KECA 80 C85, 2,2m, 0,2S-A2/5P 85 kA
Virran mittaukseen tarkoitettu KECA 80 C85 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. C85 mallissa on suljettu ydin, joka asennetaan kaapelin ympärille kokonaisena
Virran mittaukseen tarkoitettu KECA 80 C85 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. C85 mallissa on suljettu ydin, joka asennetaan kaapelin ympärille kokonaisena
- Sisähalkaisija: 85mm
- Kaapelin pituus: 2,2m
- Liitin: RJ45
- Lyhytaikainen virtakesto: 85kA/3s
- Nimellisvirta: 4000A
- Kuorma: 2MΩ, 50pF
- Tarkkuusluokka: 0,2S-A2/5P 85 kA


