ABB EROTTIMET - Tunnistin - KECA 80 C85, 5,0m, 0,5/5P10

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Tunnistin - KECA 80 C85, 5,0m, 0,5/5P10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2706607

Toimittajan tuotenumero

1VL5400056V1104

Tukkuerä

1

KECA 80 C85, 5,0m, 0,5/5P1060-A2

Virran mittaukseen tarkoitettu KECA 80 C85 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. C85 mallissa on suljettu ydin, joka asennetaan kaapelin ympärille kokonaisena
  • Sisähalkaisija: 85mm
  • Kaapelin pituus: 5,0m
  • Liitin: RJ45
  • Lyhytaikainen virtakesto: 85kA/3s
  • Nimellisvirta: 4000A
  • Kuorma: 2MΩ, 50pF
  • Tarkkuusluokka: 0,5/5P1060-A2