ABB EROTTIMET - Tunnistin - KECA 80 D85, 5,0m, 0,5/5P10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706613
Toimittajan tuotenumero
1VL5400076V1101
Tukkuerä
1
KECA 80 D85, 5,0m, 0,5/5P1060-A2
Virran mittaukseen tarkoitettu KECA 80 D85 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. D85 mallissa on avattava ydin, joka voidaan asentaa olemassa olevan kaapelin ympärille ilman kaaplein irroittamista.
Virran mittaukseen tarkoitettu KECA 80 D85 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. D85 mallissa on avattava ydin, joka voidaan asentaa olemassa olevan kaapelin ympärille ilman kaaplein irroittamista.
- Sisähalkaisija: 85mm
- Kaapelin pituus: 9,9m
- Liitin: RJ45
- Lyhytaikainen virtakesto: 85kA/3s
- Nimellisvirta: 4000A
- Kuorma: 2MΩ, 50pF
- Tarkkuusluokka: 0,2S-A2/5P 85 kA


