ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 17.5 B20, 15:v3kV, RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706691
Toimittajan tuotenumero
1VL5400150V1101
Tukkuerä
1
Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 17,5 B20 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa. B20 mallissa kaapelilähtö on sijoitettu sensorin pohjaan, jota kuva 2 esittää.
- Jännitesuhde: 15:√3 kV
- Kaapelin pituus: 5,5m
- Liitin: RJ45
- Eristystaso: 17,5/38/95//0.82 kV
- Muuntosuhde: Suhde toissijaisella lähtöjännitteellä 3,25/√3 V
- Kuorma: 200kΩ ,350 pF
- Tarkkuusluokka: 0,5/3P


