ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 17.5 B21, 10:v3kV, RJ45

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2706692

Toimittajan tuotenumero

1VL5400148V1102

Tukkuerä

1

Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 17,5 B21 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa. B21 mallissa kaapelilähtö on sijoitettu sensorin sivulle, jota kuva 2 esittää.
  • Jännitesuhde: 10:√3 kV
  • Kaapelin pituus: 5,5m
  • Liitin: RJ45
  • Eristystaso: 17,5/38/95//0.82 kV
  • Muuntosuhde: Suhde toissijaisella lähtöjännitteellä 3,25/√3 V
  • Kuorma: 200kΩ ,350 pF
  • Tarkkuusluokka: 0,5/3P