ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 17.5 B21, 15:v3 kV, 200kO

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2706693

Toimittajan tuotenumero

1VL5400150V1102

Tukkuerä

1

KEVA 17.5 B21, 15:√3 kV, RJ45, 200kΩ 350pF Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 17,5 B21 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa. B21 mallissa kaapelilähtö on sijoitettu sensorin sivulle, jota kuva 2 esittää.
  • Jännitesuhde: 15:√3 kV
  • Kaapelin pituus: 5,5m
  • Liitin: RJ45
  • Eristystaso: 17,5/38/95//0.82 kV
  • Muuntosuhde: Suhde toissijaisella lähtöjännitteellä 3,25/√3 V
  • Kuorma: 200kΩ ,350 pF
  • Tarkkuusluokka: 0,5/3P