ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C10, 20:v3 kV, Ferrule

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2706616

Toimittajan tuotenumero

1VL5400091V1107

Tukkuerä

1

Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 24 C10 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa. Kuva 2 esittää liitintyypin.
  • Jännitesuhde: 20:√3 kV:
  • Kaapelin pituus: 2,2m
  • Liitin: Ferrule
  • Eristystaso: 24/50/125//0.82 kV
  • Muuntosuhde: Suhde toissijaisella lähtöjännitteellä 3,25/√3 V
  • Kuorma: 200k Ω ,350 pF
  • Tarkkuusluokka: 0,5/3P