ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C10c,15:v3 kV,Ferrule

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2706620

Toimittajan tuotenumero

1VL5400093V1207

Tukkuerä

1

Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 24 C10c on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa on johtava pinta. Kuva 2 esittää liitintyypin.
  • Jännitesuhde: 15:√3 kV:
  • Kaapelin pituus: 2,2m
  • Liitin: Ferrule
  • Eristystaso: 24/50/125//0.82 kV
  • Muuntosuhde: Suhde toissijaisella lähtöjännitteellä 3,25/√3 V
  • Kuorma: 200k Ω ,350 pF
  • Tarkkuusluokka: 0,5/3P