ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C10c,20:v3 kV,Ferrule

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706619
Toimittajan tuotenumero
1VL5400091V1207
Tukkuerä
1
Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 24 C10c on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa on johtava pinta. Kuva 2 esittää liitintyypin.
- Jännitesuhde: 20:√3 kV:
- Kaapelin pituus: 2,2m
- Liitin: Ferrule
- Eristystaso: 24/50/125//0.82 kV
- Muuntosuhde: Suhde toissijaisella lähtöjännitteellä 3,25/√3 V
- Kuorma: 200k Ω ,350 pF
- Tarkkuusluokka: 0,5/3P


