ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C11c,22:v3 kV,RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706623
Toimittajan tuotenumero
1VL5400175V1201
Tukkuerä
1
Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 24 C11c on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa on johtava pinta.
- Jännitesuhde: 22:√3 kV:
- Kaapelin pituus: 2,2m
- Liitin: RJ45
- Eristystaso: 24/50/125//0.82 kV
- Muuntosuhde: 10 000:1
- Kuorma: 2MΩ ,50 pF
- Tarkkuusluokka: 0,5/3P


