ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C21c, 22:v3 kV, RJ45

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C21c, 22:v3 kV, RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2706633

Toimittajan tuotenumero

1VL5400062V1201

Tukkuerä

1

Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 24 C21c on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa on johtava pinta.
  • Jännitesuhde: 22:√3 kV:
  • Kaapelin pituus: 2,2m
  • Liitin: RJ45
  • Eristystaso: 24/50/125 kV
  • Muuntosuhde: 10 000:1
  • Kuorma: 2MΩ ,50 pF
  • Tarkkuusluokka: 0,5/3P