ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C26, 22:v3 kV, RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706672
Toimittajan tuotenumero
1VL5400080V1101
Tukkuerä
1
Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 24 C26 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa.
- Jännitesuhde: 22:√3 kV
- Kaapelin pituus: 2,2m
- Liitin: RJ45
- Eristystaso: 24/50/125 kV
- Muuntosuhde: 10 000:1
- Kuorma: 2MΩ ,50 pF
- Tarkkuusluokka: 0,5/3P


