ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 36 B20, 33:v3 kV, RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706698
Toimittajan tuotenumero
1VL5400086V1101
Tukkuerä
1
Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 34 B20 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa. B20 mallissa kaapelilähtö on sijoitettu sensorin pohjaan, jota kuva 2 esittää.
- Jännitesuhde: 33:√3 kV
- Kaapelin pituus: 7m
- Liitin: RJ45
- Eristystaso: 36/70/170//0.82 kV
- Muuntosuhde: 10 000:1
- Kuorma: 2MΩ ,50 pF
- Tarkkuusluokka: 0,5/3P


