ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 36 C2 4.1, 33:v3 kV, RJ45

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 36 C2 4.1, 33:v3 kV, RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

2706680

Toimittajan tuotenumero

1VL5400085V1101

Tukkuerä

1

Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 36 C2 4.1 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa.
  • Jännitesuhde: 33:√3 kV
  • Kaapelin pituus: 2,2m
  • Liitin: RJ45
  • Eristystaso: 36/70/170//0.82 kV
  • Muuntosuhde: 10 000:1
  • Kuorma: 2MΩ ,50 pF
  • Tarkkuusluokka: 0,5/3P