ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 38 B21, 34,5:v3 kV, RJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706701
Toimittajan tuotenumero
KEVA 38 B21
Tukkuerä
1
Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 38 B21 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa. B21 mallissa kaapelilähtö on sijoitettu sensorin sivuun, jota kuva 2 esittää.
- Jännitesuhde: 34,5:√3 kV
- Kaapelin pituus: 7m
- Liitin: RJ45
- Eristystaso: 38/95/200//0.82 kV
- Muuntosuhde: 10 000:1
- Kuorma: 2MΩ ,50 pF
- Tarkkuusluokka: 0,5/3P


