ABB EROTTIMET - Virtamuuntaja kiinteä - KOKM 1RL12 100/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6719415
Toimittajan tuotenumero
KOKM 1RL12 100/1
Tukkuerä
1
KOKM 1RL12 100/1
KOKM 1RL12 100/1 on sisäänasennettava kaapelivirtamuuntaja, joka muuntaa 100 A virran 1 A toisiovirraksi tarkkuusluokalla 0,5S/5P10. Se soveltuu tarkkaan mittaukseen keskijänniteverkoissa ja perustuu valettuun rengasrakenteeseen. Reiän halkaisija on (d) 180mm
KOKM 1RL12 100/1 on sisäänasennettava kaapelivirtamuuntaja, joka muuntaa 100 A virran 1 A toisiovirraksi tarkkuusluokalla 0,5S/5P10. Se soveltuu tarkkaan mittaukseen keskijänniteverkoissa ja perustuu valettuun rengasrakenteeseen. Reiän halkaisija on (d) 180mm


