ABB EROTTIMET - Virtamuuntaja kiinteä - KOLMA 06B2 100/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6719416
Toimittajan tuotenumero
KOLMA 06B2 100/1
Tukkuerä
1
KOLMA 06B2 100/1
KOLMA 06B2 100/1 on sisäänasennettava kaapelivirtamuuntaja, joka muuntaa 100 A virran 1 A toisiovirraksi tarkkuusluokalla 10P10. Se soveltuu sisäasennuksiin keskijänniteverkoissa ja perustuu 100 mm rengasytimen rakenteeseen. Reiän halkaisija on (d) 100mm
KOLMA 06B2 100/1 on sisäänasennettava kaapelivirtamuuntaja, joka muuntaa 100 A virran 1 A toisiovirraksi tarkkuusluokalla 10P10. Se soveltuu sisäasennuksiin keskijänniteverkoissa ja perustuu 100 mm rengasytimen rakenteeseen. Reiän halkaisija on (d) 100mm


