ABB EROTTIMET - Virtamuuntaja kiinteä - KOLMA 06D2 100/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6719417
Toimittajan tuotenumero
KOLMA 06D2 100/1
Tukkuerä
1
KOLMA 06D2 100/1
KOLMA 06D2 100/1 on sisäänasennettava kaapelivirtanmuuntaja, joka muuntaa 100 A virran 1 A toisiovirraksi tarkkuusluokalla 10P10. Se on tarkoitettu sisäasennuksiin ja perustuu suurempaan, 180 mm rengasytimen rakenteeseen. Reiän halkaisija on (d) 180mm
KOLMA 06D2 100/1 on sisäänasennettava kaapelivirtanmuuntaja, joka muuntaa 100 A virran 1 A toisiovirraksi tarkkuusluokalla 10P10. Se on tarkoitettu sisäasennuksiin ja perustuu suurempaan, 180 mm rengasytimen rakenteeseen. Reiän halkaisija on (d) 180mm


