ABB EROTTIMET - Virtamuuntaja kiinteä - TPU 60.15 200-400/5/5

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Virtamuuntaja kiinteä - TPU 60.15 200-400/5/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6719404

Toimittajan tuotenumero

TPU 60.15 200-400/5/5

Tukkuerä

1

TPU 60.15 200-400/5/5

TPU 60.15 200-400/5/5 on sisäkäyttöön keskijännitteelle tarkoitettu virtamuuntaja, jossa on 200-400 A ensiövirta, 5 A toisiokäämiä 5P10 tarkkuusluokalla suojauskäyttöön ja 5A toisiokäämi 0.2S tarkkuusluokalla mittauskäyttöön. Kompakti ja kestävä rakenne, joka on valettu epoksihartsiin ja testatut tuotteet takaavat luotettavan toiminnan jopa 25 kV jännitetasolla.