Etusivu

ABB - Erotuslevy pieni - CS

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Erotuslevy pieni - CS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Pikakiinnitys - kyllä

  • Paksuus - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472599102194

Sähkönumero

1908133

Toimittajan tuotenumero

1SNK900101R0000

Tukkuerä

1SNK900101R0000

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Pikakiinnitys:

kyllä

Paksuus:

0 mm

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

harmaa, SNK soveltuu max. 16mm2 läpisyöttöliitin

SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).

Edut
  • Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
  • ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
  • Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
  • Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
  • Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
  • Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
Ominaisuudet
  • Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
  • SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
  • Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
  • Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja