Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

ABB - Erotuslevy - SCM6D

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Erotuslevy - SCM6D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Pikakiinnitys - kyllä

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - V2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591134827

Sähkönumero

1965005

Toimittajan tuotenumero

1SNA113482R0500

Tukkuerä

1SNA113482R0500

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Pikakiinnitys:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

harmaa, M4/6.D

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus