ABB - Ethernet kytkin - 8-porttia DIN

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • Korkeus - 90 mm

  • Leveys - 140 mm

  • Syvyys - 64 mm

  • Hallinnoitavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

221 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4053546045512

Sähkönumero

7405700

Toimittajan tuotenumero

IS/S8.1.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

Korkeus:

90 mm

Leveys:

140 mm

Syvyys:

64 mm

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ethernet kytkin 8-porttia, apujännite 230 VAC, DIN-kiskoon 8-moduulia

Hallitsematon 8-porttinen ethernet-kytkin (100 Mbit/s). DIN-kisko kiinnitys, tilatarve 8-moduulia. Apujännite 230 VAC.