ABB - Etulevy 1 mod - K 1 1/1 IK07 IP54 ALU AUDIO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 135 mm
Korkeus - 139 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891817067
Sähkönumero
2818944
Toimittajan tuotenumero
41391CF-A
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
135 mm
Korkeus:
139 mm
Syvyys:
20.5 mm
Etulevy 1 moduuli koko 1/1 alumiini
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


