ABB - Etulevy 4 mod - K 4 1/4 IK07 IP54 ALU AUDIO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 135 mm
Korkeus - 349 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815421
Sähkönumero
2818947
Toimittajan tuotenumero
41394CF-A
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
135 mm
Korkeus:
349 mm
Syvyys:
20.5 mm
Etulevy 4 moduulia koko 1/4 alumiini


