ABB - Etulevy 5 mod - K 5 1/5 IK07 IP54 ALU VIDEO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 135 mm
Korkeus - 421 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815384
Sähkönumero
2818929
Toimittajan tuotenumero
41385CF-A
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
135 mm
Korkeus:
421 mm
Syvyys:
20.5 mm
Videoetulevy 5 moduulia koko 1/5 alumiini
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


