ABB - Etulevy 5 mod - K 5 1/5 IK07 IP54 TER VIDEO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809611
Sähkönumero
2818930
Toimittajan tuotenumero
41385CF-S
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
135 mm
Korkeus:
421 mm
Syvyys:
20.5 mm
Videoetulevy 5 moduulia koko 1/5 teräs


