ABB - Etulevy 6 mod - K 6 2/3 IK07 IP54 ALU AUDIO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Leveys - 235 mm
Korkeus - 277 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891815445
Sähkönumero
2818949
Toimittajan tuotenumero
41396CF-A
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Leveys:
235 mm
Korkeus:
277 mm
Syvyys:
20.5 mm
Etulevy 6 moduulia koko 2/3 alumiini
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


