ABB - Etulevy 6 mod - K 6 2/3 IK07 IP54 TER VIDEO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 6
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 235 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809628
Sähkönumero
2818938
Toimittajan tuotenumero
41386CF-S
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
6
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
235 mm
Korkeus:
277 mm
Syvyys:
20.5 mm
Videoetulevy 6 moduulia koko 2/3 teräs
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


