ABB - Flex Anturi - Anturi Flex Corridor 360°

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Valotunnistimella - kyllä

  • Liiketunnistin - kyllä

  • Sisältää läsnäolotunnistimen - kyllä

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395294000

Sähkönumero

2620008

Toimittajan tuotenumero

64755-24-500

Tukkuerä

0

Asennustapa:

muu

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Toiminnon valintakytkin:

ei

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

1.5 m

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:

ei

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9016

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Anturi Flex Corridor 360° valkoinen



Master läsnäolotunnistin sekavalomittauksella. Kirkkaudesta ja liikkeestä riippuvien valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Suorakaiteen muotoinen tunnistusalue (asennuskorkeudelle 3 m): Kävelevät henkilöt poikittaissuunnassa 24 x 3 m ja pituussunnassa 14 x 3 m.. Havaintoalueen laajentaminen master yksikön/slave yksikön yhdistelmällä. Seinässä/katossa korkeus: 35 mm Puoliautomaattiseen ja täysautomaattiseen käyttö. Lisäaktivointi/deaktivointimahdollisuus painiketulon kautta. LED indigointi testitilassa. Kaukosäädin mahdollista IR-kaukosäätimellä 6843. Säätöelementteihin pääsee käsiksi anturin etupuolelta. Valvontatiheys: 92 sektoria ja 368 kytkentäsegmenttiä. Katkaisuviive: n. 1 minuutti. - 30 min. tai lyhytaikainen pulssi. Yhteensopiva kaikkien ABB flexTronics -osien kanssa. 10A rele 64811 U-500, 2x5A rele 64821 U-500, E-contact 64814 U-500. LED-säädin 64851 U-500, Slave 64891 U-500. IP20.