ABB - Flex Läsnäolotunnistin - Läsnäolotunnistin COR rele,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011395294048
Sähkönumero
2620005
Toimittajan tuotenumero
64755 U-24-500
Tukkuerä
0
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
14 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
94 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
64 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotussyvyys:
25 mm
Upotuspituus:
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Käyttölämpötila:
-5...45 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Läsnäolotunnistin FlexTronics Corridor, pakkaus sisältää sekä linssin että rele ohjausyksikön. Kirkkaudesta ja liikkeesttä riippuvaisten valaistusjärjestelmien ohjaamiseen. Tunnistusetäisyys (3 m: n asennuskorkeudelle): Istuvat henkilöt: Ø 10 m asti, kävelyhenkilöt: Ø 12 m asti. Tunnistusalueen laajentaminen isäntä / orja-yhdistelmällä. Linssin korkeus: 35 mm. Puoliautomaattiseen ja täysin automaattiseen käyttöön. Lisäaktivointi / deaktivointi painikkeella. Jatkuva päällä / pois toiminto (jopa 8 tuntia). Kirkkauden vaihtokynnyksen opetustoiminnolla vaaditaan infrapunapalvelun kaukosäädin. Kirkkaudesta riippumattomalla testimoodilla havaintovyöhykkeen arvioimiseksi. Tunnistusnäytöllä testitilassa. Säätöelementit etureunassa. Valvontatiheys: 72 sektoria ja 640 kytkentäsegmenttiä. Sammutusviive: noin 1 minuutti. - 30 min. tai lyhytaikainen pulssi säädettävissä. Asennettavissa pintaan pintarasialla 6883-24-500 ( 26 200 62).


