Poistunut tuote

ABB - Hakkuriteholähde CP-E 3.0A/5 - CP-E 5/3.0

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Hakkuriteholähde CP-E 3.0A/5 - CP-E 5/3.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

lähtö:5VDC/3A, tulo:90-264VAC/120-375VDC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 5...5 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...375 V

  • Energiankulutus - 19.8 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779656894

Sähkönumero

3580122

Toimittajan tuotenumero

1SVR427033R3000

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

5...5 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

120...375 V

Energiankulutus:

19.8 VA

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

114 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

5 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

3 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

90...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

15 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

22.5 mm

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

lähtö:5VDC/3A, tulo:90-264VAC/120-375VDC