ABB - Hälytin,1-silmukkainen - FEH 2001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - säätely-yhdistelmä
Jännitetyyppi - AC/DC
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070607179
Sähkönumero
7060717
Toimittajan tuotenumero
FEH2001
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
säätely-yhdistelmä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Hälytin, 1-silmukkainen
1-silmukkainen hälytin
Silmukkaan valittavissa muisti / ei muistia. Kojeen käyttöjännite 15-28 Vac tai 18-35 Vdc. Hälytystilanteessa merkkivalo vilkkuu ja summeri soi. Silmukkaan voidaan liittää sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Kuitattuna summeri ei soi ja merkkivalo palaa kiinteästi, jos hälytyskosketin on yhä hälytystilassa. Virrankulutus on 110 mA ac / 60mA dc. Aänenvoimakkuus / taajuus: 78 dB/2,3 KHz/30 cm. Kojeessa jännitteellinen ohjauslinja merkinanto-kojeille sekä potentiaalivapaa vaihtokosketin.
1-silmukkainen hälytin
Silmukkaan valittavissa muisti / ei muistia. Kojeen käyttöjännite 15-28 Vac tai 18-35 Vdc. Hälytystilanteessa merkkivalo vilkkuu ja summeri soi. Silmukkaan voidaan liittää sekä avautuvia että sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Kuitattuna summeri ei soi ja merkkivalo palaa kiinteästi, jos hälytyskosketin on yhä hälytystilassa. Virrankulutus on 110 mA ac / 60mA dc. Aänenvoimakkuus / taajuus: 78 dB/2,3 KHz/30 cm. Kojeessa jännitteellinen ohjauslinja merkinanto-kojeille sekä potentiaalivapaa vaihtokosketin.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


