ABB - Hälytin punainen - FIM 1200

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huonevalaisin/summeri

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070607520

Sähkönumero

7060752

Toimittajan tuotenumero

FIM1200

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

huonevalaisin/summeri

Jännitetyyppi:

AC/DC

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9010

Sisältää muuntajan:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Hälytin, punainen



Hälytin
Hälytin on vilkkuvalla punaisella tai keltaisella merkkivaolla (LED) ja katkovalla äänimerkillä varustettu merkinantokoje. Hälyttimen käyttöjännite/virrankulutus: 9,5-28 Vac/60 mA tai 9,5-35 Vdc/30 mA. Äänenvoimakkuus/taajuus: 78 dB/2,3 KHz. Aänenvoimakkuus ilmoitettu 30 cm etäisyydeltä mitattuna. Hälytysääni voidaan kytkeä pois, jolloin laite toimii vilkkuvana merkkivalona.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan