ABB - Hälytyskosk. 2s MS116/132 - SK1-20 oikealle

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Hälytyskosk. 2s MS116/132 - SK1-20 oikealle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614320408

Sähkönumero

3706021

Toimittajan tuotenumero

SK1-20

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

1

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

laukaisuhälytys, oikealle kiin. 2S,0A

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.