Etusivu

ABB - Hälytyskosketin MS116/132 - CK1-11 oikosulku (sis. 2 kpl)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Hälytyskosketin MS116/132 - CK1-11 oikosulku (sis. 2 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614403927

Sähkönumero

3706160

Toimittajan tuotenumero

CK1-11

Tukkuerä

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

1

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OIKOSULKULAUKAISUN HÄLYTYS MOOTTORISUOJALLE MS132. 2 kpl paketissa.

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.