Poistunut tuote

ABB - Hälytyskosketin - SN201-S

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - muu

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542104957

Sähkönumero

3210646

Toimittajan tuotenumero

SN201-S

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

muu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Toiminto:

muu

1V Oikea S

DS203NC-sarja kompakti 4-napainen yhdistelmäsuoja
  • 4-napainen (3P+N) yhdistelmäsuoja soveltuu sekä henki­lö- että palosuojaukseen.
  • Tilantarve on vain 4 moduulia
  • Erinomainen ratkaisu kiinteistö- ja työmaakeskusten 3-vaiheryhmien suojaukseen
  • Suoja soveltuu myös mm. 16 A sekä 32 A voimapistorasioiden suojaukseen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan